Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 05741 Hiomanauha 1 / 2w x 24 L Kuitukankaat Ao Crs | AE2WEC 4ZR45

3M 05741 Hiomanauha 1/2 l x 24 L kuitukangas Ao Crs

Varastossa
Tuote: AE2WEC Malli: 05741Ristiviite: 4ZR45

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
VäriRuskea
LuokkaKarkea
Pituus24 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHioma-aineHioma-tyyppiTaustamateriaaliTaustapainoVärisisuPituusHinta
3M 26440 Hiomanauha 1.5 x 60 tuumaa alumiinioksidi 50gr, 50 pk | AB9BTZ 2AYB7 264401.5 "AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea5060 "€365.86
3M 14529 Hiomanauha 52 tuumaa L x 75 tuumaa Pituus Ao 60gr, 3 Pk | AB9BWP 2AZA3 1452952 "AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasYRuskea6075 "€1,755.02
3M 33651 Hiomanauha 3 tuumaa L x 48 tuumaa Pituus Ao 50gr, 50 Pk | AB9JHM 2DHR3 336513"AlumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuKangasXRuskea5048 "€480.62
3M 82251 Hiomanauha 3w x 10-11/16 L Ca 60g, 200 Pk | AB9JKN 2DJJ9 822513"Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssi6010 11 / 16 "€2,000.83
3M 27498 Hiomanauha 3 tuumaa L x 21 tuumaa Pituus Ao 60gr, 50 Pk | AB9JLQ 2DJX4 274983"AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasXRuskea6021 "€290.40
3M 27473 Hiomanauha 3 tuumaa L x 24 tuumaa Pituus Ao 60gr, 50 Pk | AB9JQM 2DLH8 274733"AlumiinioksidiAvoin takki, hartsiliimattuKangasXRuskea6024 "€303.16
3M 77443 Hiomanauha 6 tuumaa L x 60 tuumaa pituus noin 60gr, 20 pk | AB9JQW 2DLL6 774436"Keraaminen alumiinioksidiSuljettu takki, hartsiliimattuPolyesterikangasYFOranssi6060 "€1,390.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 05741 Hiomanauha 1/2 l x 24 L kuitukangas Ao Crs
€16.84 / yksikkö