Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 04299 Hiomanauha 1 / 2w x 24 L Kuitukangas Ao Vfn | AE2WDE 4ZR21

3M 04299 Hiomanauha 1/2 l x 24 L kuitukangas Ao Vfn

Varastossa
Tuote: AE2WDE Malli: 04299Ristiviite: 4ZR21

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€16.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHiomavyö
Hioma-aineAlumiinioksidi
Hioma-tyyppiKuitukangastuotteiden
TaustamateriaaliNylon
Värisininen
LuokkaErittäin hieno
Pituus24 "
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)26.42
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLevy Dia.eräHinta
3M 04303 Koukku / lenkkilevy Ei reikää 5 tuumaa erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2WDF 4ZR22 043035"Koukku ja silmukka -hiomakone€7.31
3M 04305 Koukku / lenkkilevy Ei reikää 7 tuumaa erittäin hieno alumiiniumoksidi | AE2WDG 4ZR23 043057"Koukku ja silmukka -hiomakone€14.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 04299 Hiomanauha 1/2 l x 24 L kuitukangas Ao Vfn
€16.84 / yksikkö