Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 01560 Unitized Pyörän halkaisija 1 tuuma x 1 Lx3/16 Ao Fn, 50 Pk | AB9CDT 2BAT1

3M 01560 Unitized Pyörän halkaisija 1 tuuma x 1 Lx3/16 Ao Fn, 50 Pk

Varastossa
Tuote: AB9CDT Malli: 01560Ristiviite: 2BAT1
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
€665.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen pyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriRusketus
TiheysKeskikokoinen (5)
Halkaisija1"
LuokkaLoppu
Maks. Kierrosluku35,100
Asennuskoko3 / 16 "
AsennustyyppiArbor Hole
TyyliLeikkaa ja kiillota
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.64
Laivan korkeus (cm)12.45
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuAsennuskokoLeveysHinta
3M 01565 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 Pk | AB9CDN 2BAP9 015653"15,1001 / 4 "1 / 2 "€732.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 01560 Unitized Pyörän halkaisija 1 tuuma x 1 Lx3/16 Ao Fn, 50 Pk
€665.33 / yksikkö