Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M 01565 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 Pk | AB9CDN 2BAP9

3M 01565 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 Pk

Varastossa
Tuote: AB9CDN Malli: 01565Ristiviite: 2BAP9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€732.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksittäinen pyörä
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriRusketus
TiheysKeskikokoinen (5)
Halkaisija3"
LuokkaLoppu
Maks. Kierrosluku15,100
Asennuskoko1 / 4 "
AsennustyyppiArbor Hole
TyyliLeikkaa ja kiillota
Leveys1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.88
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi6804221000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaMaks. KierroslukuAsennuskokoLeveysHinta
3M 01560 Unitized Pyörän halkaisija 1 tuuma x 1 Lx3/16 Ao Fn, 50 Pk | AB9CDT 2BAT1 015601"35,1003 / 16 "1"€665.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 01565 Unitized Wheel 3x1/2x1/4 Ao Fn, 20 Pk
€732.40 / yksikkö