3M 00265 Hiomarulla, 3 kpl | AB9CDM 2BAP4

3M 00265 Hiomarulla, 3 kpl

Varastossa
Tuote: AB9CDM Malli: 00265Ristiviite: 2BAP4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€505.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriKastanjanruskea
LuokkaLoppu
Pituus30ft.
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.33
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)37.08
Laivan leveys (cm)36.83
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 00275 Hiomarulla, 2 kpl | AB9JML 2DKF2 002756"€468.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00265 Hiomarulla, 3 kpl
€505.97 / yksikkö