HYVÄKSYTTY Myyjä U51070.031.9999 Kierretanko ruostumatonta terästä 5 / 16-18 x 12 jalkaa | AA2PFN 10W661

APPROVED VENDOR U51070.031.9999 kierretanko ruostumaton teräs 5/16-18 x 12 jalkaa

Tuote: AA2PFN Malli: U51070.031.9999Ristiviite: 10W661
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€23.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierretanko
luokka1A
Suorittaa loppuuntavallinen
Materiaali18-8 ruostumaton teräs
Kokonaispituus12ft.
Rockwellin kovuusB80 - C32
Vetolujuus85,000 ja 150,000 PSI
Kierteen suuntaOikea käsi
Kierteen koko5 / 16-18
KiertyyppiUNC
Tuottovahvuus45,000 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)381
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7318155030
AlkuperämaaIN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR U51070.031.9999 kierretanko ruostumaton teräs 5/16-18 x 12 jalkaa
€23.51 / yksikkö