3M 00275 Hiomarulla, 2 kpl | AB9JML 2DKF2

3M 00275 Hiomarulla, 2 kpl

Varastossa
Tuote: AB9JML Malli: 00275Ristiviite: 2DKF2

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€468.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHioma-aine
Hioma-aineAlumiinioksidi
VäriKastanjanruskea
LuokkaLoppu
Pituus30ft.
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0375
Laivan korkeus (cm)33.78
Laivan pituus (cm)32
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6805301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
3M 00265 Hiomarulla, 3 kpl | AB9CDM 2BAP4 002654"€505.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M 00275 Hiomarulla, 2 kpl
€468.30 / yksikkö