Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YG-1 TYÖKALUYRITYS 33555TF Kovametallipäätehtaan neliö 5/64 1/8 L L AC6PBU 35V104

YG-1 TOOL COMPANY 33555TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/64 1/8 leikkaus L

Varastossa
Tuote: AC6PBU Malli: 33555TFRistiviite: 35V104

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKarbidipääte
LeikkaussuuntaOikea käsi
Leikkaustapakeskus
Halkaisija5 / 64 "
Mitan tyyppiMurto-tuuma
pääKaksinkertainen
End Mill -tyyliNeliö
Lopeta tyyliNeliö
Suorittaa loppuunTiAlN
Helix-kulma30 Tutkinnot
Leikkauksen pituus1 / 8 "
LuettelonumeroE5023
Materiaalikarbidi
Jyrsintä Dia.5 / 64 "
Huilun lukumäärä4
Kokonaispituus1.5 "
Varsi Dia.1 / 8 "
TyyppiYleinen tarkoitus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi8207703030
AlkuperämaaKR

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaLeikkauksen pituusKokonaispituusVarsi Dia.Hinta
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33554TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/16 1/8 leikattu L | AC6PBT 35V103 33554TF1 / 16 "1 / 8 "1.5 "1 / 8 "€26.03
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33556TF Kovametallipäätehdas 3/32 3/16 L AC6PBV 35V105 33556TF3 / 32 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€26.05
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33557TF Kovametallipäätehdas 7/64 3/16 L AC6PBW 35V106 33557TF7 / 64 "3 / 16 "1.5 "1 / 8 "€27.06
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33558TF Kovametallipäätehtaan neliö 1/8 1/4 leikattu L | AC6PBX 35V107 33558TF1 / 8 "1 / 4 "1.5 "1 / 8 "€25.40
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33560TF Kovametallipäätehtaan neliö 9/64 5/16 Cut L | AC6PBY 35V108 33560TF9 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€33.76
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33561TF Kovametallipäätehtaan neliö 5/32 5/16 Cut L | AC6PBZ 35V109 33561TF5 / 32 "5 / 16 "2"3 / 16 "€34.45
YG-1 TYÖKALUYRITYS 33564TF Kovametallipäätehtaan neliö 11/64 5/16 Cut L | AC6PCA 35V110 33564TF11 / 64 "5 / 16 "2"3 / 16 "€35.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YG-1 TOOL COMPANY 33555TF kovametallipäätyjyrsintä, neliö 5/64 1/8 leikkaus L
€27.06 / yksikkö