Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YANKEE 487-6 -jyrsimen kartiotappi 6 sisään | AB4RVV 20D559

YANKEE 487-6 Reamer kartiotappi 6 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB4RVV Malli: 487-6Ristiviite: 20D559
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
€138.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKartiosokka
LeikkaussuuntaOikea käsi
Desimaaliekvivalentti6"
Suorittaa loppuunKirkas
Huilun pituus3.625 "
Suuri päädia.0.354 "
Vasen / oikea käsiSuoraan
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä6
Kokonaispituus5 7 / 16 "
VarsiSuoraan
Varsi Dia.0.359 "
Varren koko0.359 "
Varren tyyppiSuora w / neliö
Koko#6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.054
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)1.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8207600035
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoDesimaaliekvivalenttiHuilun pituusSuuri päädia.Huilun lukumääräKokonaispituusVarsi Dia.Varren kokoHinta
YANKEE 487-0 -jyrsimen kartiotappi | AB4RVN 20D553 487-0#00"1 11 / 16 "0.163 "42 15 / 16 "0.171 "0.171 "€89.87
YANKEE 487-1 -jyrsimen kartiotappi 1 sisään | AB4RVP 20D554 487-1#11"1 11 / 16 "0.179 "62 15 / 16 "0.187 "0.187 "€89.30
YANKEE 487-2 -jyrsimen kartiotappi 2 sisään | AB4RVQ 20D555 487-2#22"1 15 / 16 "0.2 "63 15 / 16 "0.203 "0.203 "€89.30
YANKEE 487-3 -jyrsimen kartiotappi 3 sisään | AB4RVR 20D556 487-3#33"2 5 / 16 "0.229 "63 11 / 16 "0.234 "0.234 "€86.48
YANKEE 487-4 -jyrsimen kartiotappi 4 sisään | AB4RVT 20D557 487-4#44"2 9 / 16 "0.26 "64 5 / 8 "0.265 "0.265 "€99.74
YANKEE 487-5 -jyrsimen kartiotappi 5 sisään | AB4RVU 20D558 487-5#55"2 13 / 16 "0.299 "64 5 / 16 "0.312 "0.312 "€107.14
YANKEE 487-7 Reamer kartiotappi 7 tuumaa | AB4RVW 20D560 487-7#77"4.437 "0.422 "66 5 / 16 "0.406 "0.406 "€166.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YANKEE 487-6 Reamer kartiotappi 6 tuumaa
€138.51 / yksikkö