Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WIREMOLD 2300WC Vaijerikiinnike 2300 Sarja IV PVC AE2MDJ 4YER6

WIREMOLD 2300WC johdinpidike 2300 Series IV PVC

Varastossa
Tuote: AE2MDJ Malli: 2300WCRistiviite: 4YER6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaijeri
VäriNorsunluu
Pituus1"
MateriaaliPVC
AsennusNapsauta
Kilpailutyyppi2300-sarja
Alaluokkaleikkeet
TyyppiEi-metallinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPituusKilpailutyyppiAlaluokkaTyyppiLeveysHinta
WIREMOLD 2310A sisäänkäynnin päätykappale 2300 -sarjan norsunluu | AD7WPD 4GVR8 2310ASisäänkäynnin loppuosa4.5 "Ei-metallinenPäätyosat2300 Series2.437 "€16.76
WIREMOLD 2311 90 asteen litteä kyynärpää 2300 -sarjan norsunluu | AD7WPE 4GVT1 231190 astetta Tasainen kyynärpää4.187 "Ei-metallinenkyynärpäät2300 Series-€6.30
WIREMOLD 2315 Tee 2300 -sarja Ivory | AD7WPF 4GVT2 2315Tii6"Ei-metallinenT-Paidat2300 Series4.12 "€7.59
WIREMOLD 2317 Sisäinen kyynärpää 2300 -sarja Norsunluu | AD7WPG 4GVT3 2317Sisäinen kyynärpää2.5 "Ei-metallinenkyynärpäät2300 Series-€7.00
WIREMOLD 2318 ulkoinen kyynärpää 2300 -sarja Norsunluu | AD7WPH 4GVT4 2318Ulkoinen kyynärpää2.5 "Ei-metallinenkyynärpäät2300 Series-€6.21
WIREMOLD 2306 Suojapidike 2300 Sarja IV PVC AE2MDK 4VUOSI 7 2306Kansi Clip2"2300-sarjaleikkeetEi-metallinen-€2.27
WIREMOLD 2310B Tyhjä päätyliitin 2300 Sarja IV PVC AE2MDL 4YER8 2310BTyhjä päätyasennus2.25 "2300-sarjaPäätyosatEi-metallinen1"€3.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WIREMOLD 2300WC johdinpidike 2300 Series IV PVC
€1.72 / yksikkö