Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 4LYU1 Iskupistoke 3/8-tuumainen, 14 mm 6 pistettä | AD8RYD

WESTWARD 4LYU1 Impact Socket 3/8in Drive 14mm 6ps

Varastossa
Tuote: AD8RYD Malli: 4LYU1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIskuliitin
Aseman koko3 / 8 "
Suorittaa loppuunMusta
MateriaaliKromi molybdeeniterästä
Pisteiden määrä6
Kokonaispituus1.187 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko14mm
Pistorasian syvyysStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)9.14
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8204200000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuuneräMateriaaliKokonaispituusSAE tai metrinenKokoPistorasian syvyysHinta
WESTWARD 4LYT6 Iskupistoke 3/8-tuumainen 10 mm 6 pistettä | AD8RXZ 4LYT6MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen10Standardi€8.86
WESTWARD 4LYT7 Iskupistoke 3/8-tuumainen 11mm 6pts | AD8RYA 4LYT7MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen11Standardi€6.26
WESTWARD 4LYT8 Iskupistoke 3/8-tuumainen 12 mm 6 pistettä AD8RYB 4LYT8MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen12 "Standardi€6.25
WESTWARD 4LYT9 Iskupistoke 3/8-tuumainen 13 mm 6 pistettä | AD8RYC 4LYT9MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä1.187 "metrinen13Standardi€7.19
WESTWARD 4LYW6 Iskupistoke 3/8 tuuman 11/16 tuuman 6 pistettä | AD8RZD 4LYW6MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä2 11 / 64 "SAE11 / 16 "Syvä€3.96
WESTWARD 4LYX1 Iskupistoke 3/8-tuumainen 9mm 6pts | AD8RZH 4LYX1MustaIskuliitinKromi molybdeeniterästä2 11 / 64 "metrinen9Syvä€10.22
WESTWARD 4VYX2 Iskupistoke 3/8-tuumainen 11 mm 6 pistettä | AD9ZFP 4VYX2MustaIskuliitinLämpökäsitelty seosteräs2 9 / 32 "metrinen11Standardi€12.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 4LYU1 Impact Socket 3/8in Drive 14mm 6ps
€6.25 / yksikkö