Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WEARWELL 572 Modulaarinen turvareuna Naaras Keltainen Materiaali CFR -kumi | AD7DGM 4DNG1

WEARWELL 572 Modulaarinen turvareunus Naaras Keltainen Materiaali CFR-kumi

Varastossa
Tuote: AD7DGM Malli: 572Ristiviite: 4DNG1

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton reunus
VäriKeltainen
Pituus3.25ft.
Mies NainenNainen
MateriaaliCFR-kumi
Paksuus5 / 8 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8595
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)102.11
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi4016910000
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMies NainenMateriaaliHinta
WEARWELL 572 Modulaarinen turvareuna naaras keltainen nitriilikumi | AC9XJJ 3LDA5 572NainenNitriilikumi€69.08
WEARWELL 572 Modulaarinen turvareuna, uros keltainen 3 "W nitriilikumi | AC9XJK 3LDA7 572MiesNitriilikumi€64.33
WEARWELL 572 Modulaarinen turvareuna Nainen keltainen luonnonkumi | AD2WMG 3VGJ8 572NainenLuonnonkumi€47.60
WEARWELL 572 Modulaarinen turvareuna, uros keltainen 3 "W luonnonkumi | AD2WMH 3VGK1 572MiesLuonnonkumi€45.06
WEARWELL 572 Modulaarinen turvareuna, uros keltainen 3 "W CFR -kumi | AD7DGN 4DNG2 572MiesCFR-kumi€60.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WEARWELL 572 Modulaarinen turvareunus Naaras Keltainen Materiaali CFR-kumi
€59.02 / yksikkö