WATTS LFU5B-S Z3 1 1/2 Water Pressure Reducing Valve, 25 To 75 Psi, 1 1/2 Inch Size, Copper Silicon | BP3LUY 0125283

WATTS LFU5B-S Z3 1 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 1 1/2 tuuman koko, kuparipii

Tuote: BP3LUY Malli: LFU5B-S Z3 1 1/2Ristiviite: 0125283
€4,197.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpaineen alennusventtiili
Säädettävä PSI-alue25 - 75 Psi
Säädettävä alennettu painealue25 - 75 psi
Rungon materiaaliLyijytön valettu kupari piiseos
LevymateriaaliEPDM
TuloliitäntäUnionin juote
Sisääntulon koko1 1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiUnionin juote
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttölämpötila160 astetta F
Max. Työpaine300 PSI
Valmistaja SarjaLFU5B-Z3
Min. Lämpötila33 astetta F
LiitäntäNainen kierretty
Poistoaukon koko1-1 / 2 "
Pistorasian tyyppiNainen kierretty
Paineen asetusalue3.4 Bar
SiiviläKyllä
TyyliStandardi
Venttiilin suunnitteluStandardi

Tuotteen yksityiskohdat:

Vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 1 1/2 tuuman koko, kuparipii

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSäädettävä alennettu painealueRungon materiaaliMateriaaliMaks. LämpötilaMax. TyöpaineMin. LämpötilaPoistoaukon kokoHinta
WATTS 3/4 LF U5BZ3 vedenpaineen alennusventtiili 3/4 tuumaa | AE3JEX 5DLZ5 3/4 LF U5BZ36.25 "--Lyijytön messinki160-astetta F---€943.48
WATTS 1 LFU5B-Z3 -paineenalennusventtiili 1 tuumaa | AE3JEY 5DLZ6 1 kpl LFU5B-Z36.75 "--Lyijytön messinki160-astetta F---€867.96
WATTS 1/2 LFU5B-LP-Z3 vesipaineen alennusventtiili 30 Psi | AF8EDZ 25CC94 1/2 LFU5B-LP-Z35.5 "--Lyijytön messinki180-astetta F---€521.52
WATTS 3/4 LFU5B-LP-Z3 Vedenpaineen alennusventtiili 30 Psi | AF8EEA 25CC95 3/4 LFU5B-LP-Z36.25 "--Lyijytön messinki180-astetta F---€956.88
WATTS LFU5B-Z3 vesipuristimen pienennysventtiili 1-1 / 4 tuumaa 50 psi | AH8QUX 38YJ08 LFU5B-Z37 11 / 16 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€2,332.97
WATTS 1-1 / 4 LFU5B-Z3-LP vesipuristimen vähennysventtiili 1-1 / 2 tuumaa 50 psi | AH8QUY 38YJ09 1-1/4 LFU5B-Z3-LP9.437 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,041.35
WATTS 1-1 / 2 LFU5B-Z3-LP vesipuristimen pienennysventtiili 1-1 / 4 tuumaa 30 psi | AH8QVA 38YJ11 1-1/2 LFU5B-Z3-LP7 11 / 16 "--Lyijytön kupari piiseos160-astetta F---€3,670.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFU5B-S Z3 1 1/2 vedenpaineen alennusventtiili, 25 - 75 Psi, 1 1/2 tuuman koko, kuparipii
€4,197.52 / yksikkö