Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 kuula- ja varsiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6KWV 0123470

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 kuula- ja varsiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi

Varastossa
Tuote: BY6KWV Malli: LFFBVS-3C-SS 1Ristiviite: 0123470

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€302.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPalloventtiili
toimilaiteEi
koollaKyllä
Pallomateriaali316 Ruostumaton teräs
Kehon viimeistelyMessinki
Rungon materiaaliLyijytön kupari pii seos messinki
OhjausVivukahva
TuloliitäntäPistorasia
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiPistorasia
JohtaaEi läsnä
Maks. Lämpötila400 astetta F
Valmistaja SarjaLFFBV-3C-SS
Min. Lämpötila-40 astetta F
LiitäntäPistorasia
Poistoaukon koko1"
Pistorasian tyyppiPistorasia
PorttityyppiKoko
Istuimen materiaaliNeitsyt PTFE
Akselin materiaali316 Ruostumaton teräs
Varren tyyppiPohjassa ladattu räjähdystodistus
Venttiilin suunnittelu2-osainen
Aluslevyn materiaaliNeitsyt PTFE
WOG (PSI)600 Psi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5139

Tuotteen yksityiskohdat:

Pallo- ja varsiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisääntulon kokoPoistoaukon kokoHinta
WATTS LFFBVS-3C-SS 1/2 kuula- ja varsiventtiili, 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6KWU 0123468 LFFBVS-3C-SS 1/21 / 2 "1 / 2 "€180.75
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/4 kuula- ja varsiventtiili, 1 1/4 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6KWW 0123471 LFFBVS-3C-SS 1 1/41 1 / 4 "1-1 / 4 "€472.46
WATTS LFFBVS-3C-SS 1 1/2 kuula- ja varsiventtiili, 1 1/2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6KWX 0123472 LFFBVS-3C-SS 1 1/21 1 / 2 "1-1 / 2 "€568.37
WATTS LFFBVS-3C-SS 2 kuula- ja varsiventtiili, 2 tuuman sisääntulo, 600 psi | BY6KWY 0123473 LFFBVS-3C-SS 22"2"€851.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS LFFBVS-3C-SS 1 kuula- ja varsiventtiili, 1 tuuman sisääntulo, 600 psi
€302.80 / yksikkö