VIEGA MEGAPRESS 45 asteen kyynärpäät, kupari, puristus x FTG, EPDM


Suodattaa
Rungon materiaali: Kupari , Vaatimustenmukaisuus: NSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA , Liitäntätyyppi: Paina x FTG , Materiaali: Kupari , Max. Paine: 200 psi , Tiivisteen materiaali: EPDM , Temp. Alue: 0 astetta 250 astetta F
TyyliMallieräPutken kokoPutken kokoHinta (ei alv)
A
77637
45 astetta St. kyynärpää1 / 2 "1 / 2 "€4.23
B
77063
Katukyynärpää1-1 / 4 "1-1 / 4 "€28.43
B
77053
Katukyynärpää3 / 4 "3 / 4 "€5.91
B
77058
Katukyynärpää1"1"€18.68
B
77073
Katukyynärpää2"2"€65.89

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?