Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VIEGA LLC 77637 Kyynärpää Ftg x P 1/2 x 1/2 tuumaa | AB3EDF 1RPN4

VIEGA MEGAPRESS 77637 Kyynärpää Ftg x P 1/2 x 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB3EDF Malli: 77637Ristiviite: 1RPN4

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€4.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä45 astetta St. kyynärpää
Rungon materiaaliKupari
NoudattaminenNSF-61G, UPC, ICC, FM, UL, CSA
Yhteyden tyyppiFTG x Paina
Max. Paine200 psi
Temp. alue0 astetta 250 astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7412100000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräPutken kokoPutken kokoHinta
VIEGA LLC 77063 45 Degree Street-kyynärpää, kupari, Press-Fit X Ftg, 1 1/4 tuumaa X 1 1/4 tuumaa kupariputken kokoa | CU7YJG 48RH50 77063Katukyynärpää1-1 / 4 "1-1 / 4 "€28.43
VIEGA LLC 77058 45 Degree Street-kyynärpää, kupari, Press-Fit X Ftg, 1 tuuma X 1 tuuma kupariputken koko | CU7YJH 48RH49 77058Katukyynärpää1"1"€18.68
VIEGA LLC 77073 45 Degree Street Elbow, kupari, Press-Fit X Ftg, 2 tuumaa X 2 tuumaa kupariputken koko | CU7YJJ 48RH52 77073Katukyynärpää2"2"€65.89
VIEGA LLC 77053 45 Degree Street-kyynärpää, kupari, Press-Fit X Ftg, 3/4 tuumaa X 3/4 tuumaa kupariputken koko | CU7YJK 48RH48 77053Katukyynärpää3 / 4 "3 / 4 "€5.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VIEGA MEGAPRESS 77637 Kyynärpää Ftg x P 1/2 x 1/2 tuumaa
€4.23 / yksikkö