VESTIL VWS-770-AA pinoaja, jossa säädettävä manuaalinen käsivinssi, 770 lb., musta/keltainen, teräs

Tuote: AG8CCP Malli: VWS-770-AA
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,998.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräStacker
Säädettävät haarukatKyllä
Säädettävät jalatKyllä
Koko770 lbs.
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus30 "
Haarukan leveys3.13 "
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Etupyörän halkaisija4"
Korkeus78.19 "
Vaakasuora kuormituskeskus16 "
SisältääKäyttö Käsivinssi
Jalan tyyppikonttilukin
Jalkojen leveys2.38 "
Pituus47 "
Nosto per kädensijan kierros3 / 4 "
Nostokorkeus max.59 "
Kantavuus770 lbs.
Alennettu korkeus1 9 / 16 "
MateriaaliTeräs
Max. Fork Outside Dia.26 3 / 4 "
Max. Sisällä Dia.47-1 / 4 "
Max. Jalan sisähalkaisija.47 1 / 4 "
Maks. Dia.26-3 / 4 "
Maks. Matkan pituus57.4375 "
Max. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Max. Leveys jalkojen välissä54 "
Min. Fork Outside Dia.6 1 / 4 "
Min. Sisällä Dia.35-1 / 2 "
Min. Jalan sisähalkaisija.35 1 / 2 "
Min. Nostokorkeus1.56 "
Min. Dian ulkopuolella.6-1 / 4 "
Min. Haarukoiden välinen leveys6.25 "
Min. Leveys jalkojen välissä42.25 "
Pyörän määrä4
ToimintaKäsivinssi
Kokonaissyvyys47 "
Virtalähdemanuaalinen
Korotettu korkeus59 "
Takapyörän halkaisija.5.9 "
Takapyörän materiaaliPoly poly
Leveys42.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162.45
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)116.84
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Yhteensopivat lisävarusteet:

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä pääte AA tarkoittaa?

V. AA-liite tarkoittaa säädettäviä haarukoita, jotka sopivat lavojen ja jalkojen kanssa.

K. Mitä asioita on otettava huomioon pinoamislaitetta käytettäessä?

A.

  • Ennen kuin otat kuorman päälle, varmista, että haarukat mahtuvat haarukkataskuihin.
  • Laske haarukat kokonaan alas, jotta haarukat pääsevät liukumaan jalustan haarukkataskuihin.
  • Varmista, että luisto ja kuorman nettopaino eivät ylitä pinoamiskapasiteettia.

K. Mistä alusta on tehty?

V. Alusta on valmistettu kromatusta teräksestä, jonka paksuus on 9 gauge.

K. Mikä on etäisyys akselivälistä haarukan päähän?

A. Etäisyys akselivälistä haarukan päähän on 12 tuumaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysJalkojen leveysPituusMaks. Matkan pituusMin. NostokorkeusMin. Haarukoiden välinen leveysMin. Leveys jalkojen välissäKokonaissyvyysHinta
VESTIL VWS-770-FF pinoaja kiinteällä käsikäyttöisellä vinssillä, 770 lb., musta/keltainen, teräs | AG8CCR VWS-770-FF21.69 "4"46.19 "55.4 "3.6 "20.68 "21.18 "46.1875 "€1,937.17
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VWS-770-AA pinoaja, jossa säädettävä manuaalinen käsivinssi, 770 lb., musta/keltainen, teräs
€1,998.52 / yksikkö