VESTIL VWS-770-FF-DC-pinoaja kiinteällä tasavirtakäyttöisellä vinssillä, 770 lb., musta/keltainen, teräs

Tuote: AG8CCT Malli: VWS-770-FF-DC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,710.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen pinoamislaite
Akku12V
Akun koko8
akun jännite12V
Koko770 lbs.
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliPoly poly
VäriKeltainen Musta
Haarukan pituus30 "
Haarukan leveys4"
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaalipolyuretaani
Etupyörän tyyppiJäykkä
Korkeus78 "
Vaakasuora kuormituskeskus24 "
HP0.5 hv
SisältääLaturi
Jalkojen leveys4"
Pituus49 "
Nostokorkeus max.59 "
Kantavuus770 lbs.
Alennettu korkeus3 3 / 8 "
MateriaaliTeräs
Maks. Matkan pituus40.12 "
Min. Nostokorkeus3.38 "
Min. Haarukoiden välinen leveys26.75 "
Min. Leveys jalkojen välissä26.75 "
Paristojen määrä2
Pyörän määrä4
Etupyörän lukumäärä2
Takapyörien lukumäärä2
ToimintaDC-vinssi
Vaihe1
VirtalähdeSähköjohdoton
Korotettu korkeus59 "
Takapyörän halkaisija.6"
Takapyörän materiaalipolyuretaani
Takapyörän tyyppiKääntyvä jarrulla
Jännite12V
Leveys26.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 157.5
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)124.46
Laivan leveys (cm)67.95
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHaarukan pituusAlennettu korkeusKorotettu korkeusPituusLeveysKorkeusHinta
VESTIL VWS-770-AA-DC pinoamistrukki, jossa säädettävä tasavirtakäyttöinen vinssi, 770 lb., musta/keltainen, teräs | AG8CCQ VWS-770-AA-DC-30 "1 9 / 16 "59 "48 "45 "78 "€5,022.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VWS-770-FF-DC-pinoaja kiinteällä tasavirtakäyttöisellä vinssillä, 770 lb., musta/keltainen, teräs
€4,710.55 / yksikkö