VESTIL TH-CART-95 Roskakori Cart, 95 gallonaa | AG8ATZ

VESTIL TH-CART-95 Roskakori, 95 gallonaa

Tuote: AG8ATZ Malli: TH-CART-95
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,947.23 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori
Koko600 lbs.
Kärryjen suunnitteluTalonmiespalvelu
Ostoskorin materiaaliMetalli
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Ketju Dia.3 / 16 "
Ketjun pituus112 "
VäriMusta
Syvyys119 2 / 7 "
Täysin sisään vedetty vetokoukun pituus19 5 / 8 "
Kahvan korkeus40 11 / 16 "
Korkeus40 2 / 3 "
Pituus119 2 / 7 "
MateriaaliTeräs
Max. Kapasiteetti Roskakorit95 gal.
Max. Pidennetty vetokoukun pituus30 7 / 8 "
Max. Roska-astiat3
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä4
Vetokoukun pystysuunnan säätö2 1 / 2 "
Roskakorikapasiteetti95 gal.
Roskakori-aukon leveys28 "
Käyttökelpoinen pituus87 "
Käytettävä leveys18 13 / 32 "
Roskakorin kapasiteetti95 gal.
Pyörän halkaisija8"
Pyörän viimeistelyLasi Täytetty
Pyörän materiaaliNylon
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä 4-asentoinen lukitus
Pyörän leveys2"
Leveys27 2 / 5 "
Toimii yhdessäTH-95-BLU, TH-95-GRN, TH-95-GY

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 112.05
Laivan korkeus (cm)103.35
Laivan pituus (cm)282.89
Laivan leveys (cm)69.61
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusRoskakorikapasiteettiRoskakori-aukon leveysKäyttökelpoinen pituusHinta
VESTIL TH-CART-64 Roskakori Cart, 64 gallonaa | AG8ATY TH-KORI-64400 lbs.105 7 / 9 "64 gal.23 1 / 2 "73 1 / 2 "€1,887.00
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TH-CART-95 Roskakori, 95 gallonaa
€1,947.23 / yksikkö