VESTIL TCD-U-72-AC yleiskäyttöinen AC-tölkkikippi, 400 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa x 45 tuumaa koko | AG8ADP

VESTIL TCD-U-72-AC yleiskäyttöinen AC-tölkkikippi, 400 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa x 45 tuumaa

Tuote: AG8ADP Malli: TCD-U-72-AC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,234.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori dumpperi
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän leveys2"
Kourun syvyys35 7 / 8 "
Kourun leveys34 3 / 4 "
VäriSininen, keltainen
Syvyys87 5 / 8 "
Kaatumiskulma135 astetta
Korkeus90 "
HP2 hv
Pituus87 5 / 8 "
Tason korkeus53 "
Nostokorkeus max.72 "
MateriaaliTeräs
Max. Kaatokulma135 astetta
Max. Kaatopaikan korkeus72 "
Max. Rotaatioaste45 astetta
MittayksikötJOKA
Lukumäärä2
Pyörien lukumäärä4
Vaihe1
Platform Pituus35 7 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys34 3 / 4 "
tehoAC
Virtajohdon pituus8 ft.
Jännite115V AC
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys2"
Leveys46 "
Toimii roskakorien kanssa, joiden korkeus on välillä27 "- 50"
Toimii roskakorien kanssa, joiden pituus on välillä20 1/2 "- 35 7/8"
Toimii roskakorien kanssa, joiden leveys on välillä17 1/2 "- 34 3/4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 393.75
Laivan korkeus (cm)228.12
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)113.35
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusMax. Kaatopaikan korkeusPlatform PituusKierretty korkeusJänniteHinta
VESTIL TCD-U-48-AC yleiskäyttöinen AC Roskakori, 400 Lb. Kapasiteetti, 75 tuuman koko | AG8ADH TCD-U-48-AC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "115V AC€7,287.84
Tarjouspyyntö
VESTIL TCD-U-48-DC yleiskäyttöinen DC roskakorikippi, 400 Lb. Kapasiteetti, 75 tuuman koko | AG8ADJ TCD-U-48-DC75 5 / 8 "64 3 / 4 "75 5 / 8 "48 "36 "119 3 / 8 "12V DC-€7,287.84
Tarjouspyyntö
VESTIL TCD-U-60-AC yleiskäyttöinen AC Roskakori, 400 Lb. Kapasiteetti, 74 tuuman koko | AG8ADL TCD-U-60-AC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "115V AC€7,999.49
Tarjouspyyntö
VESTIL TCD-U-60-DC yleiskäyttöinen DC roskakorikippi, 400 Lb. Kapasiteetti, 74 tuuman koko | AG8ADM TCD-U-60-DC75 5 / 8 "78 1 / 8 "75 5 / 8 "59 "35 7 / 8 "140 1 / 4 "12V DC-€7,999.49
Tarjouspyyntö
VESTIL TCD-U-72-DC yleiskäyttöinen DC-tölkkikippi, 400 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa x 45 tuumaa koko | AG8ADQ TCD-U-72-DC87 5 / 8 "90 "87 5 / 8 "72 "35 7 / 8 "-12V DC-€8,234.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TCD-U-72-AC yleiskäyttöinen AC-tölkkikippi, 400 Lb. Kapasiteetti, 74 tuumaa x 45 tuumaa
€8,234.35 / yksikkö