VESTIL TCD-M-60-AC AC Power Trash Can Dumper, 400 Lb. Kapasiteetti, 79 tuuman koko | AG8ADC

VESTIL TCD-M-60-AC AC Power Trash Can Dumper, 400 Lb. Kapasiteetti, 79 tuumaa

Tuote: AG8ADC Malli: TCD-M-60-AC
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,992.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRoskakori dumpperi
Koko400 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän leveys2"
VäriSininen, keltainen
Syvyys75 5 / 8 "
Kaatumiskulma135 astetta
Korkeus77 4 / 7 "
HP2 hv
Pituus75 5 / 8 "
Tason korkeus41 "
Nostokorkeus max.60 "
MateriaaliTeräs
Max. Kaatokulma135 astetta
Max. Kaatopaikan korkeus60 3 / 8 "
Max. Rotaatioaste45 astetta
Max. Käytettävä kourun leveys27 "
MittayksikötJOKA
Min. Käytettävä kourun leveys20 "
Lukumäärä2
Pyörien lukumäärä4
Vaihe1
Platform Pituus27 1 / 8 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys27 "
Virtajohdon pituus8 ft.
Jännite115V AC
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Pyörän tyyppiJäykkä
Pyörän leveys2"
Leveys46 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 288.9
Laivan korkeus (cm)190.5
Laivan pituus (cm)200.66
Laivan leveys (cm)105.41
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusPituusMax. Kaatopaikan korkeusJännitePyörän tyyppiHinta
VESTIL TCD-M-48-AC AC Power Trash Can Dumper, 400 Lb. Kapasiteetti, 74 tuuman koko | AG8ACZ TCD-M-48-AC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "115V ACJäykkä€7,544.23
Tarjouspyyntö
VESTIL TCD-M-48-DC DC Power Roskakori, 400 Lb. Kapasiteetti, 74 tuuman koko | AG8ADA TCD-M-48-DC75 5 / 8 "64 2 / 3 "75 5 / 8 "48 3 / 4 "12V DC-Jäykkä€7,544.23
Tarjouspyyntö
VESTIL TCD-M-60-DC DC Power Roskakori, 400 Lb. Kapasiteetti, 79 tuuman koko | AG8ADD TCD-M-60-DC75 5 / 8 "77 4 / 7 "75 5 / 8 "60 3 / 8 "12V DC-Jäykkä€7,992.22
Tarjouspyyntö
VESTIL TCD-M-72-AC AC Power Trash Can Dumper, 400 Lb. Kapasiteetti, 86.5 tuuman koko | AG8ADF TCD-M-72-AC87 5 / 8 "89 4 / 7 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "115V ACJäykkä€8,221.42
Tarjouspyyntö
VESTIL TCD-M-72-DC DC Power Roskakori, 400 Lb. Kapasiteetti, 86.5 tuuman koko | AG8ADG TCD-M-72-DC-89 5 / 9 "87 5 / 8 "72 3 / 8 "12V DC-Jäykkä, kääntyvä€8,221.42
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TCD-M-60-AC AC Power Trash Can Dumper, 400 Lb. Kapasiteetti, 79 tuumaa
€7,992.22 / yksikkö