VESTIL PUMP-EO-115 sähköinen öljypumppu, jopa 4.4 Gpm, 115 V AC

Tuote: CE3EQD Malli: PUMP-EO-115
€1,120.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÖljypumppu
Ampeeria9A
Rungon reikä Dia.2"
Bungin koko2"
VäriMusta, hopea
VirtausalueJopa 4.4 gpm
Korkeus10 "
SisältääPaineenrajoitusventtiili
Sisääntulon koko1"
Tuloaukon tyyppiNPT
Pituus15 "
MateriaaliAlumiini
Käsitellyt materiaalitBulkkiöljyt, hydrauliöljy, pakkasneste tai pakkasnesteseokset
Poistoaukon koko3 / 4 "
Pistorasian tyyppiNPT
Virtajohdon pituus8 ft.
Pumpun tyyppiPolttoaineen siirto
Vastustuskykyinen jollekkinSäänkestävä
Jännite115V AC
Leveys23 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaVirtausalueJänniteHinta
VESTIL PUMP-EO-115-HF sähkööljypumppu, enintään 8 Gpm, 115 V AC | CE3EQE PUMPU-EO-115-HF9AJopa 8 gpm115V AC€1,288.56
Tarjouspyyntö
VESTIL PUMP-EO-12 Sähkööljypumppu, enintään 4.5 Gpm, 12 V DC | CE3EQF PUMPU-EO-1239AJopa 3.5 gpm12V DC-€1,951.45
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PUMP-EO-115 sähköinen öljypumppu, jopa 4.4 Gpm, 115 V AC
€1,120.96 / yksikkö