VESTIL PM4-2796 Täysin varusteltu haarukkavaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti, 27 x 96 tuuman koko | AG7XGM

VESTIL PM4-2796 Täysin varusteltu haarukkavaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti, 27 x 96 tuumaa

Tuote: AG7XGM Malli: PM4-2796
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,559.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Jack
Koko4000 lbs.
Väripunainen
Syvyys112 "
Haarukan pituus96 "
Haarukan leveys27 "
Täysin hitsattu kehysKyllä
kahvan pituus48 "
Kahva materiaaliTeräs
Korkeus48 "
Pituus112 "
Alennettu korkeus2 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
VirtalähdeKäsi
Korotettu korkeus7.75 "
Rulla Dia.3"
RullamateriaaliTeräs
Telan leveys1 1 / 2 "
Ohjaus Caster Dia.7"
Ohjauspyörän materiaaliPoly terästä
Ohjauspyörän leveys2"
Leveys27 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 171.9
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)284.48
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysHaarukan pituusHaarukan leveysLeveysHinta
VESTIL PM4-2072 matalaprofiilinen haarukkavaunu, 4400 Lb. Kapasiteetti, 20 x 72 tuuman koko | AG7XGH PM4-20724400 lbs.88 "72 "20 5 / 8 "20.62 "€1,429.09
VESTIL PM4-2096 matalaprofiilinen haarukkavaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 96 tuumaa koko | AG7XGJ PM4-20964000 lbs.112 "96 "20 5 / 8 "20.62 "€1,417.33
VESTIL PM4-2772 Täysin varusteltu haarukkavaunu, 4400 Lb. Kapasiteetti, 27 x 72 tuuman koko | AG7XGL PM4-27724400 lbs.84 "72 "27 "27 "€1,420.23
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL PM4-2796 Täysin varusteltu haarukkavaunu, 4000 Lb. Kapasiteetti, 27 x 96 tuumaa
€1,559.63 / yksikkö