VESTIL LOW-2P matalan pään ketjunostin, vaunun työntö, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG7VWV Malli: LOW-2P

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€590.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatala päätyketjunostin
Rullan alaosa koukun yläosaan13 "
Koko2,000 lbs.
VäriOranssi
Sopii palkkilaippaan W2 1/2 "- 8"
Sopii palkin laipan leveyteen2 1/2 "- 8"
Korkeus10 "
Koukun matkaetäisyys10 ft.
Pituus12 "
Kantavuus2000 lbs.
MateriaaliTeräs
Max. Kokonaiskorkeus13 "
Max. Kokonaisleveys10 1 / 2 "
MittayksikötJOKA
Rullien lukumäärä4
ToimintaManuaalinen työntö
Kokonaissyvyys12 "
Kokonaiskorkeus10 "
kokonaisleveys10 1 / 2 "
Pyörän I-palkin halkaisija2 1 / 2 "
Leveys10.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysRullan alaosa koukun yläosaanSopii palkin laipan leveyteenKantavuusMax. KokonaiskorkeusMax. KokonaisleveysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL LOW-1G matalakorkoinen ketjunostin, vaunuvaihde, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWR MATALA-1G10 "11 3 / 4 "2 "- 6"1000 lbs.11 3 / 4 "10 "9"10 "€581.18
VESTIL LOW-1P matalakorkoinen ketjunostin, vaunun työntö, 1000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWT MATALA-1P9 1 / 2 "11 3 / 4 "2 "- 6"1000 lbs.11 3 / 4 "9 1 / 2 "10 1 / 4 "10 "€503.21
VESTIL LOW-2G matalakorkoinen ketjunostin, vaunuvaihde, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWU MATALA-2G11 1 / 2 "13 "2 1/2 "- 8"2000 lbs.13 "11 1 / 2 "11 1 / 2 "10 "€655.62
VESTIL LOW-4G matalakorkoinen ketjunostin, vaunuvaihde, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWW MATALA-4G12 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "- 8"4000 lbs.16 1 / 4 "12 1 / 2 "14 "14 "€897.71
VESTIL LOW-4P matalakorkoinen ketjunostin, vaunun työntö, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWX MATALA-4P11 1 / 2 "16 1 / 4 "3 1/2 "- 8"4000 lbs.16 1 / 4 "11 1 / 2 "14 "14 "€856.39
VESTIL LOW-6G matalakorkoinen ketjunostin, vaunuvaihde, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWY MATALA-6G13 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "- 8"6000 lbs.18 1 / 4 "13 1 / 2 "17 "15 "€1,348.70
VESTIL LOW-6P matalakorkoinen ketjunostin, vaunun työntö, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG7VWZ MATALA-6P12 1 / 2 "18 1 / 4 "4 "- 8"6000 lbs.18 1 / 4 "12 1 / 2 "17 "15 "€1,242.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LOW-2P matalan pään ketjunostin, vaunun työntö, 2000 Lb. Kapasiteetti
€590.14 / yksikkö