VESTIL LM-OBNT-6-24 Orbit Ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman koko | AG7VUU

VESTIL LM-OBNT-6-24 Orbit ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen/keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, koko 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG7VUU Malli: LM-OBNT-6-24

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,646.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEi teleskooppinen Orbital-trukin puomi
Boom StyleEi teleskooppia
PuomityyppiOrbit Boom
Koko6000 lbs.
Ketjun pituus36 "
Värisininen
Yhteensopiva haarukan paksuus2.25 "
Syvyys40.12 "
Pidennetty koukun korkeus38 1 / 4 "
Laajennettu pituus80.875 "
Fork Pocket Center24 "
Haarukan taskussa2 1 / 4 "
Haarukan tasku7-1 / 4 "
Haarukan taskun leveys7.25 "
Korkeus26.63 "
Pituus80.875 "
MateriaaliTeräs
Max. Koukkupiste78 "
Max. Pituus80.88 "
Max. Kallistuskulma37 astetta
MittayksikötJOKA
Min. Koukkupiste36 "
Koukkujen lukumäärä2
Pystysuuntaisten säätöasemien määrä4
Kokonaiskorkeus57 3 / 16 "
Kiinnityksen pituus36 "
Sisään vedetty koukun korkeus5 1 / 2 "
TurvaketjutKyllä
Yhden koukun kapasiteetti 36"6000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 48"5000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 60"4500 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 72"4000 lbs.
Yhden koukun kapasiteetti 78"3500 lbs.
Leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.5
Laivan korkeus (cm)67.63
Laivan pituus (cm)205.42
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKokoYhteensopiva haarukan paksuusMax. PituusSisään vedetty koukun korkeusYhden koukun kapasiteetti 36"Yhden koukun kapasiteetti 48"Yhden koukun kapasiteetti 60"Hinta
VESTIL LM-OBNT-4-24 Orbit Ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman koko | AG7VUQ LM-OBNT-4-2426.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,748.42
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-OBNT-4-30 Orbit Ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman koko | AG7VUR LM-OBNT-4-3026.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,860.09
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-OBNT-4-36 Orbit Ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 4000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7VUT LM-OBNT-4-3626.63 "4000 lbs.2.5 "80.88 "5 1 / 2 "4000 lbs.3750 lbs.3500 lbs.€3,975.97
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-OBNT-6-30 Orbit Ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman koko | AG7VUV LM-OBNT-6-3026.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,782.20
VESTIL LM-OBNT-6-36 Orbit ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, 36 tuuman koko | AG7VUW LM-OBNT-6-3626.63 "6000 lbs.2.25 "80.88 "5 1 / 2 "6000 lbs.5000 lbs.4500 lbs.€4,935.31
Tarjouspyyntö
VESTIL LM-OBNT-8-24 Orbit Ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 8000 Lb. Kapasiteetti, 24 tuuman koko | AG7VUX LM-OBNT-8-2425.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€6,929.81
VESTIL LM-OBNT-8-30 Orbit Ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen / keltainen 8000 Lb. Kapasiteetti, 30 tuuman koko | AG7VUY LM-OBNT-8-3025.13 "8000 lbs.2.25 "79.5 "4 11 / 16 "8000 lbs.6650 lbs.6000 lbs.€7,141.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL LM-OBNT-6-24 Orbit ei-teleskooppinen nostopuomi, sininen/keltainen 6000 Lb. Kapasiteetti, koko 24 tuumaa
€4,646.04 / yksikkö