VESTIL HT-20-3036A-AIR Hydraulinen ilmapylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuumaa koko | AG8CYF

VESTIL HT-20-3036A-AIR Hydraulinen ilmapylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8CYF Malli: HT-20-3036A-AIR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,456.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava hydraulinen nostopöytä
Base TypeKiinteä teräs
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.4"
RullamateriaaliPoly poly
Pyörän tyyppi(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä lukitusjarruilla
Pyörän leveys1 1 / 2 "
VäriSininen, harmaa
Kannen tyyppiVankka
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija.4"
Etupyörän materiaaliPoly poly
Korkeus36 "
SisältääSisältää (2) jäykkää 1 1/2" leveää pyörää, (2) kääntyviä lukituspyöriä jarruilla 1 1/2" leveä, vaatii vähintään 1/4" letkun halkaisijan ja vähintään 72 - 100 psi
Mukana asennuslaitteistoEi
Pituus42 "
Alennettu korkeus36 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus54 "
Maks. Matkan pituus18 "
MittayksikötJOKA
Min. Ilmanpaine72 - 100 psi
Min. Korkeus36 "
Min. Letkun halkaisija1 / 4 "
Casterin numero4
Viestien määrä4
Toiminta2-vaihteinen jalkapumppu
Operaation tyyppiNappi
Platform Pituus36 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan leveys30 "
KannettavaKyllä
VirtalähdePneumaattinen
Korotettu korkeus54 "
Takapyörän halkaisija.4"
Takapyörän materiaaliPoly poly
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 180
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoPituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL HT-10-2036A-AIR Hydraulinen ilmapylväspöytä, 1000 Lb. Kapasiteetti, 20 x 36 tuuman koko | AG8CXX HT-10-2036A-ILMA1000 lbs.40 "20 "20 "€1,947.10
VESTIL HT-20-2436A-AIR Hydraulinen ilmapylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 24 x 36 tuumaa koko | AG8CYB HT-20-2436A-ILMA2000 lbs.42 "24 "24 "€2,312.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL HT-20-3036A-AIR Hydraulinen ilmapylväspöytä, 2000 Lb. Kapasiteetti, 30 x 36 tuumaa
€2,456.87 / yksikkö