VESTIL HDC-sarjan hydrauliset rumpumurskaimet/puristimet


Vestil HDC -sarjan hydraulisia rumpumurskaimia/puristimia käytetään teollisissa olosuhteissa rumpujen murskaamiseen ja tiivistämiseen. Ne tehostavat jätteiden hävittämistä, säästävät tilaa ja helpottavat kierrätystä pienentämällä tynnyreitä yrityksille, jotka etsivät tehokkaita ja ympäristöystävällisiä jätehuoltoratkaisuja.

Suodattaa
Likimääräinen murskattu korkeus: 6" , Väri: sininen , Tiivistyslevyn halk.: 21 " , Murskausvoima: 38000 lbs. , Murskauslevyn paino: 75 lbs. , Tiputusastian kapasiteetti: 1 gal. , Tiputusastian korkeus: 1 5 / 8 " , Tiputusalustan pituus: 4 1 / 2 " , Tiputuslevyn leveys: 31 1 / 2 " , Kehyksen materiaali: Teräs , Etupyörän materiaali: Muovi , Etupyörän leveys: 2" , Hydraulisäiliön tilavuus: 30 gal. , Materiaali: Teräs , Max. Tiivistysvoima: 18000 lbs. , Toimintatapa: Nappi , vaihe: 3 , Takapyörän materiaali: Kumi , Takapyörän leveys: 8.5 " , Kuljetuskorkeus: 58 3 / 16 " , Käyttökammion korkeus: 35 3 / 4 " , Käytettävän kammion pituus: 25 " , Käytettävä kammion leveys: 25 "
TyyliMallieräSisäleveysSisältää paristotSyvyysÖljysäiliöKannettavaVirtalähdeJänniteHinta (ei alv)
A
HDC-905-IDC / 208V
Sähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei38.1875 "18 gal.EiSähköjohto208V AC€14,310.81
B
HDC-905-IDC / 230V
Sähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "-38.1875 "18 gal.EiSähköjohto230V AC€14,310.81
C
HDC-905-IDC / 460V
Sähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei38.1875 "18 gal.EiSähköjohto460V AC€14,167.63
D
HDC-905-HC / 230V
Sähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin25 "Ei40.12 "25 gal.EiSähköjohto230V AC€21,189.34
Tarjouspyyntö
E
HDC-905-HC / 208V
Sähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin-Ei-25 gal.--208V AC€21,189.34
Tarjouspyyntö
F
HDC-905-HC / 460V
Sähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin-Ei-25 gal.--460V AC€20,977.43
Tarjouspyyntö
G
HDC-905-IDC
Sähköinen hydraulinen rumpumurskain / tiivistin---18 gal.-220V208/230/460V AC-
Tarjouspyyntö
H
HDC-900-GPT
Siirrettävä bensiinikäyttöinen rumpumurskain30 "Kyllä138.375 "-KylläBensiini12V DC-€28,518.74

Ominaisuudet

  • Nämä koneet käyttävät 38000 55 naulaa puristusvoimaa litistäen 6 gallonan tynnyrit 25 tuumaksi XNUMX sekunnissa.
  • Ne on varustettu virtalähteellä valaistulla ON/OFF-kytkimellä, joka lisää käyttäjän tietoisuutta ja turvallisuutta.
  • Näissä murskaimissa/puristimissa on sienipäinen hätäpysäytyspainike, joka sammuttaa laitteen välittömästi hätätilanteessa.
  • Ne on valmistettu noudattamaan OSHA- ja JIC-standardeja ja -määrityksiä, mikä takaa turvallisuuden ja säädöstenmukaisuuden.

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on suositeltu menettely tiivistettujen tynnyrien hävittämiseksi, ja vaatiiko se erityisiä käsittely- tai hävityslaitteita?

  • Erottele vaaralliset ja vaarattomat tynnyrit.
  • Merkitse vaaralliset materiaalit oikein.
  • Säilytä rumpuja yhteensopivalla alueella.
  • Järjestä valtuutettu kuljetus jätehuoltopisteisiin.

Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän Vestil HDC -sarjan hydraulisia rumpumurskaimia/puristimia?

  • Noudata aina valmistajan käyttöohjeita.
  • Varmista käyttäjien asianmukainen koulutus.
  • Käytä asianmukaisia ​​henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE).
  • Pidä kädet ja vaatteet etäällä liikkuvista osista.
  • Ole varovainen työskennellessäsi vaarallisten aineiden kanssa.
  • Tarkasta kone säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.
  • Säilytä varaosia niille tarkoitetussa, helposti saatavilla olevassa paikassa.
  • Hävitä tiivistetyt tynnyrit sovellettavien määräysten mukaisesti.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?