VESTIL ALUM-LOOP-HR alumiininen käsitrukki, kovakumipyörät, yksisilmukkainen kahva, 500 Lb. Korkki

Varastossa
Tuote: AG7LUQ Malli: ALUM-LOOP-HR

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€355.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erämenevä
Koko500 lbs.
RullamateriaaliKova kumi
Pyörän koko10 "x 3.5"
VäriHopea
Syvyys18.5 "
Korkeus49.25 "
Pituus18.5 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Tyyppikilven syvyys7.25 "
Nenälevyn paksuus1 / 2 "
Tyyppikilven leveys14 "
Pyörän määrä2
Tukien lukumäärä2 (pysty)
Pystytukien lukumäärä2
Pyörän halkaisija10 "
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)125.1
Laivan pituus (cm)46.99
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenälevyn paksuusRullamateriaaliPyörän kokoPyörän määräPlatform PituusAlustan kuorma-auton kapasiteettiLavan kuorma-auton kahvan korkeusAlustan kuorma-auton pituusHinta
VESTIL ALUM-3-CONV alumiininen avoauto, 3-in-1, 20.5 x 52 tuuman koko | AG7LUF ALUNA-3-CONV0.5 "Poly terästä10.5" x 3.25", 5" x 1.25"457 "750 lbs.42 "-€565.43
VESTIL ALUM-CONV alumiininen avoauto, 2-in-1, 20.5 tuumaa x 52 tuumaa koko | AG7LUG ALUM-CONV1 / 2 "Poly terästä10 "x 3.5", 5 "x 1.25"446 1 / 2 "650 lbs.40 1 / 2 "-€509.69
VESTIL ALUM-CONV-B alumiininen avoauto, 20.5 x 61.5 tuuman koko | AG7LUH ALUM-CONV-B1 / 2 "Poly terästä10 "x 3.5", 5 "x 1.25"4-650 lbs.44 7 / 8 "56 1 / 2 "€525.34
VESTIL ALUM-H alumiininen käsikuorma-auto pneumaattisilla pyörillä AG7LUJ ALUM-H0.5 "-10.5 "x 3.5"2----€300.57
VESTIL ALUM-H-HR alumiininen käsikuorma kovakumipyörillä | AG7LUK ALUM-H-HR0.5 "Kova kumi10 "x 2.5"2----€344.99
VESTIL ALUM-LOOP alumiininen käsitrukki, paineilmapyörät, yksisilmukkainen kahva, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7LUM ALUNASILMA1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€307.82
VESTIL ALUM-LOOP-H alumiininen käsitrukki, paineilmapyörät, kaksoislenkkikahva, 500 Lb. Kapasiteetti | AG7LUN ALUNASILMA-H1 / 2 "-10 "x 3.5"2----€360.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL ALUM-LOOP-HR alumiininen käsitrukki, kovakumipyörät, yksisilmukkainen kahva, 500 Lb. Korkki
€355.01 / yksikkö