VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M ilmankierrätys 36 tuumaa 11 693 cfm 115 / 230v | AD6UJF 4ARJ7

VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M ilmankiertopumppu 36 tuumaa 11 693 Cfm 115/230v

Varastossa
Tuote: AD6UJF Malli: GVS36VKO-BOSHA-MRistiviite: 4ARJ7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,789.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmankierrätin
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.350
koollaOsittain koottu
LaakerityyppiSuljettu pallo
Terä Dia.36 "
Terän materiaaliTeräs
CFM korkea11,693
Johdon pituus5ft.
Drive TypeSuora
YmpäristösovelluksetTeollinen
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus75 "
Kotelopolyeteeni
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila104-astetta F
Maks. Syvyys45 "
Moottorin koteloTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottori HP1/2
Moottorin eristysLuokka F
Moottorin kierrosluku825
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaJalusta
AsennustyyliJalustalle asennettu
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet7/3.5
Värähtelevä / ei oskilloivavärähtelevän
Dia ulkopuolella.37.5 "
Vaihe1
Akselin dia.5 / 8 "
Nopeudet1
Lämpösuojausauto
Jännite115/230
Watts450
Leveys42 "
Langansuojuksen viimeistelyMusta jauhe takki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99.9
Laivan korkeus (cm)147.32
Laivan pituus (cm)111.76
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi8414596090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Matkapuhelin / kiinteä (mobiili)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikoollaLangansuojuksen viimeistelyHinta
VERSA KOOL GVS36VKO-OSHA-M ilmankierrätys 36 tuumaa 11 693 cfm 115 / 230v | AD6UJL 4ARK8 GVS36VKO-OSHA-MkoollaValkoinen jauhetakki€2,805.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VERSA KOOL GVS36VKO-BOSHA-M ilmankiertopumppu 36 tuumaa 11 693 Cfm 115/230v
€2,789.50 / yksikkö