TURNSTILE 2041-M-ML magneettilukko | AC3PBC 2VAU7

TURNSTILE 2041-M-ML magneettilukkoportti

Varastossa
Tuote: AC3PBC Malli: 2041-M-MLRistiviite: 2VAU7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,389.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköportti
Ohjaussähköinen
Suorittaa loppuunPeilikromi
TarvikkeetMukana
MateriaaliTeräs
Toiminta1 Way
Kokonaiskorkeus41 "
Kokonaispituus7"
kokonaisleveys41 "
KiertoVasen käsi
TyyliYksi kääntöportti
TyyppiItsesulkeutuminen
Jännite24 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.65
Laivan korkeus (cm)97.79
Laivan pituus (cm)109.86
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7308909590
AlkuperämaaCA

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Varren avaaminen (tuumaa) (36)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunKiertoHinta
TURNSTILE 2042-M-ML magneettilukko | AC3PBD 2VAU8 2042-M-MLPeilikromiOikea käsi€4,389.55
TURNSTILE 2041-S-ML magneettilukko | AC3PBJ 2VAV4 2041-S-MLHarjattu kromiVasen käsi€5,267.44
TURNSTILE 2042-S-ML magneettilukko | AC3PBK 2VAV5 2042-S-MLHarjattu kromiOikea käsi€5,043.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TURNSTILE 2041-M-ML magneettilukkoportti
€4,389.55 / yksikkö