Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TEMPCO CRB10016 keraaminen infrapunalämmitin 240v 400w | AC2PAR 2LRT4

TEMPCO CRB10016 keraaminen infrapunalämmitin 240v 400w

Varastossa
Tuote: AC2PAR Malli: CRB10016Ristiviite: 2LRT4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeraaminen infrapunalämmitin
Korkeus1.375 "
Pituus9 21 / 32 "
Jännite240V
Watts400W
Leveys2.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.342
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8516290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliWattsHinta
TEMPCO CRB10006 keraaminen infrapunalämmitin 240v 250w | AC2PAN 2LRT1 CRB10006250W€35.14
TEMPCO CRB10008 keraaminen infrapunalämmitin 240v 250w | AC2PAP 2LRT2 CRB10008250W€63.56
TEMPCO CRB10014 keraaminen infrapunalämmitin 240v 400w | AC2PAQ 2LRT3 CRB10014400W€35.14
TEMPCO CRB10023 keraaminen infrapunalämmitin 240v 650w | AC2PAT 2LRT5 CRB10023650W€35.14
TEMPCO CRB10025 keraaminen infrapunalämmitin 240v 650w | AC2PAU 2LRT6 CRB10025650W€63.56
TEMPCO CRB10031 keraaminen infrapunalämmitin 240v 1000w | AC2PAV 2LRT7 CRB100311000W€35.14
TEMPCO CRB10033 keraaminen infrapunalämmitin 240v 1000w | AC2PAW 2LRT8 CRB100331000W€63.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TEMPCO CRB10016 keraaminen infrapunalämmitin 240v 400w
€63.56 / yksikkö