Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMP5002 Lukituskytkin 2no / 1nc Sil3 Muovi | AF6FTV 10D281

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5002 lukituskytkin 2no/1nc Sil3 muovia

Varastossa
Tuote: AF6FTV Malli: XCSDMP5002Ristiviite: 10D281

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€288.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalukituskytkin
Toimilaitteen syvyys0.52 "
Toimilaitteen korkeus3.46 "
Toimilaitteen leveys0.98 "
Rungon materiaaliMuovi
Kaapelin pituus6.6ft.
Yhteydenottolomake2EI, 1NC
DC-kontaktin luokitus100 mA @ 24 V
IP-luokitus66, 67
Pois tunnistusetäisyys0.79 "
Tunnistamalla etäisyys0.31 "
Käyttölämpötila alue-13 - 185 astetta F
Vaihda syvyys0.52 "
Vaihda korkeutta3.46 "
Kytkimen leveys0.98 "
Irtisanomisen tyyppiPaljas johto

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536509055

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimilaitteen korkeusYhteydenottolomakeVaihda korkeuttaIrtisanomisen tyyppiHinta
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMP5012-lukituskytkin 2no / 1nc Sil3 Muovi | AF6FTW 10D282 XCSDMP50123.46 "2EI, 1NC3.46 "Paljas johto€293.82
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMP7002 Lukituskytkin 1no / 2Nc Sil3 Muovi | AF6FTX 10D283 XCSDMP70023.46 "1EI, 2NC3.46 "Paljas johto€316.30
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMP7012 Lukituskytkin 1no / 2Nc Sil3 Muovi | AF6FTY 10D284 XCSDMP70123.46 "1EI, 2NC3.46 "Paljas johto€264.23
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMR5902 Lukituskytkin 1no / 1nc Sil3 Muovi | AF6FTZ 10D285 XCSDMR59020.51 "1EI, 1NC1.52 "M12-liitin€254.49
TELEMEKANIIKKA-ANTURIT XCSDMR5912 Lukituskytkin 1no / 1nc Sil3 Muovi | AF6FUA 10D286 XCSDMR59120.51 "1EI, 1NC1.52 "M12-liitin€238.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TELEMECANIQUE SENSORS XCSDMP5002 lukituskytkin 2no/1nc Sil3 muovia
€288.09 / yksikkö