Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TB WOODS AK66 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 6.2 tuuman perusläpimitta. | AF2XKV 6YRD4

TB WOODS AK66 FHPQTB-kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 6.2 tuuman perusläpimitta.

Varastossa
Tuote: AF2XKV Malli: AK66Ristiviite: 6YRD4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€59.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiilahihnapyörä
3L hihnaväli Dia.5.86 "
4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.6.2 "
4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.6.2 "
Vyötyyppi3L
Pora Dia.Holkki vaaditaan
Sylinterin tyyppiIrrota holkki nopeasti
holkkiQT
Holkki vaaditaanQT
rakentaminenVarsi
Peruspisteen halkaisija6.2 "
Mitat E0.06 "
Mitat L1 1 / 4 "
Mitta M0.56 "
Kasvojen leveys1 1 / 4 "
Sopii akselin halkaisijaan.1/2" to 1-1/2"
ToimialanumeroAK66
Inertia WR0.08 lbs.-sq ft.
Sisällä Dia.5.05 "
MateriaaliValurauta
Maks. Kierrosluku3880 RPM
Urien lukumäärä1
Dia ulkopuolella.6.45 "
Kokonaispituus1.3125 "
Pitch Dia.6.45 "
Aseta ruuvi mukanaEi
Paino2.4 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2825
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
HS-koodi8483509040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitta M4L-, A- tai AX-hihnan äänenkorkeus.4LA- tai vyöhykkeen halkaisija.Kasvojen leveysNavan sijaintiToimialanumeroInertia WRSisällä Dia.Hinta
TB WOODS BK100 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMW 5RJG0 BK1001 / 2 "9"9"0.88 "-BK1000.44 lbs.-sq ft.8"€121.67
TB WOODS BK105 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 9.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMX 5RJG1 BK1051 / 2 "9.5 "9.5 "0.88 "-BK1050.53 lbs.-sq ft.8 1 / 2 "€128.01
TB WOODS BK110 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FMY 5RJG2 BK1101 / 2 "10 "10 "0.88 "-BK1100.62 lbs.-sq ft.9"€142.72
TB WOODS BK115 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 10.9 tuuman perusläpimitta. | AE6FMZ 5RJG3 BK1151 / 2 "10.5 "10.5 "0.88 "-BK1150.71 lbs.-sq ft.9.5 "€129.47
TB WOODS BK120 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 11.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNA 5RJG4 BK1201 / 2 "11 "11 "0.88 "-BK1200.83 lbs.-sq ft.10 "€158.21
TB WOODS BK130 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 12.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNB 5RJG5 BK1301 / 2 "12 "12 "0.88 "-BK1301.16 lbs.-sq ft.11 "€166.66
TB WOODS BK140 FHPQTBHuhrettu kiilahihnapyörä, valurauta, 4L-tyyppinen hihna, 13.4 tuuman perusläpimitta. | AE6FNC 5RJG6 BK1401 / 2 "13 "13 "0.88 "-BK1401.52 lbs.-sq ft.12 "€183.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TB WOODS AK66 FHPQTB-kiilahihnapyörä, valurauta, 3L-tyyppinen hihna, 6.2 tuuman perusläpimitta.
€59.43 / yksikkö