Stafford Mfg 7A010008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, alumiini | CJ6GKL

STAFFORD MFG 7A010008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, alumiini

Tuote: CJ6GKL Malli: 7A010008F
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJäykkä akselikytkin
Poran koko A5 / 8 "
Reiän koko B1 / 2 "
Luokka2024-T351
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.1.313 "
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko10-32 x 5/8
Vääntömomentti400.00 tuumaa-paunaa.
Kokonaispituus2"
TyyppiMatala profiili

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVääntömomenttiReikäkokoPoran koko AKokonaispituusReiän koko BLuokkaKiilauran kokoDia ulkopuolella.Hinta
Stafford Mfg 7A004004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/4 x 1/4 tuuman reikä, alumiini | CJ6GKF 7A004004F50.00 tuumaa-paunaa.1 / 4 "-1.125 "-2024-T351-0.687 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A006004F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 1/4 tuuman reikä, alumiini | CJ6GKG 7A006004F80.00 tuumaa-paunaa.-3 / 8 "1.375 "1 / 4 "2024-T351-0.875 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A006006F Jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 3/8 x 3/8 tuuman reikä, alumiini | CJ6GKH 7A006006F120.00 tuumaa-paunaa.3 / 8 "-1.375 "-2024-T351-0.875 "€87.57
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A008006F Jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 3/8 tuuman reikä, alumiini | CJ6GKJ 7A008006F150.00 tuumaa-paunaa.-1 / 2 "1.750 "3 / 8 "2024-T351-1.125 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A008008F Jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini | CJ6GKK 7A008008F200.00 tuumaa-paunaa.1 / 2 "-1.750 "-2024-T351-1.125 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A010010F jäykkä akselikytkin, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 5/8 x 5/8 tuuman reikä, alumiini | CJ6GKM 7A010010F500.00 tuumaa-paunaa.5 / 8 "-2"-2024-T351-1.313 "-
Tarjouspyyntö
Stafford Mfg 7A008008FK jäykkä akselikytkin, kiilaura, 2-osainen jaettu, puristintyyppi, 1/2 x 1/2 tuuman reikä, alumiini | CJ6GNB 7A008008FK-1 / 2 "-1.750 "-20111 / 8 "1.125 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

STAFFORD MFG 7A010008F jäykkä akselikytkin, 2-osainen halkaistu, puristintyyppi, 5/8 x 1/2 tuuman reikä, alumiini