Neliö D 9T75F -muuntaja 240vac Delta 9kva | AG7CQJ 5B618

SQUARE D 9T75F muuntaja 240vac Delta 9kva

Varastossa
Tuote: AG7CQJ Malli: 9T75FRistiviite: 5B618

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,326.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys12.3 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus14.75 "
Hz60
Tulojännite480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite240 VAC Delta
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus9KVA
Leveys19.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 122.02
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)50.04
Laivan leveys (cm)39.37
HS-koodi8504314065

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysVA-luokitusHinta
NELIÖ 15T75F Muuntaja 15kva | AF9FKA 2CM54 15T75F12.25 "15KVA€5,626.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 9T75F muuntaja 240vac Delta 9kva
€4,326.88 / yksikkö