NELIÖ 15T75F Muuntaja 15kva | AF9FKA 2CM54

SQUARE D 15T75F muuntaja 15kva

Varastossa
Tuote: AF9FKA Malli: 15T75FRistiviite: 2CM54

Hanki se huhtikuu 25, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,626.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen muuntaja
VäriHarmaa
Syvyys12.25 "
Kotelon viimeistelyPuuteroitu
Kotelon materiaaliTeräs
KotelointiluokkaNEMA 3R
Kotelon tyyppiSisällä ulkona
Korkeus14.75 "
Hz60
Tulojännite480 VAC
IP-luokitus54
AsennusSeinä
Lähtöjännite240 VAC Delta
Lämpötila Nouse115 astetta C
VA-luokitus15KVA
Leveys19.1 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.34
Laivan korkeus (cm)36.83
Laivan pituus (cm)48.01
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi8504320000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysVA-luokitusHinta
Neliö D 9T75F -muuntaja 240vac Delta 9kva | AG7CQJ 5B618 9T75F12.3 "9KVA€4,326.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D 15T75F muuntaja 15kva
€5,626.54 / yksikkö