Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QDL32080 -katkaisija 80a 3p 240vac Lug | AF9HPH 2JXD4

SQUARE D QDL32080 katkaisija 80a 3p 240vac korvake

Varastossa
Tuote: AF9HPH Malli: QDL32080Ristiviite: 2JXD4

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,990.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus240 VAC
Ampeeria80
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys3.93 "
Kehyksen koko250A / QD
Korkeus6.47 "
Suuren ampeerin matkan asetus1800A
Matalan ampeerin matkan asetus1000A
Maks. AIR-luokitus25kA
Maks. Langan koko300 kilometriä
Min. Langan koko4AWG
AsennusIlmainen pysyvä
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysABC
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Matkan tyyppiTerminen magneetti
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.142
Laivan korkeus (cm)14.12
Laivan pituus (cm)24.77
Laivan leveys (cm)14.76
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Välitön matka (kiinteä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaKorkeusNapojen lukumääräVaiheLeveysHinta
SQUARE D QDL22070 -katkaisija 70a 2p 240vac Lug | AF9HMD 2JWR9 QDL22070706.47 "213"€897.88
SQUARE D QDL22080 -katkaisija 80a 2p 240vac Lug | AF9HMG 2JWT5 QDL22080806.47 "213"€1,659.95
SQUARE D QDL22100 -katkaisija 100a 2p 240vac Lug | AF9HMT 2JWU7 QDL221001006.47 "213"€792.60
SQUARE D QDL22110 -katkaisija 110a 2p 240vac Lug | AF9HMY 2JWX4 QDL221101106.47 "213"€1,378.85
SQUARE D QDL22125 -katkaisija 125a 2p 240vac Lug | AF9HND 2JWY1 QDL221251256.47 "213"€792.60
SQUARE D QDL22150 -katkaisija 150a 2p 240vac Lug | AF9HNH 2JWY7 QDL221501506.47 "213"€792.60
NELIÖ QDL22175 Katkaisija 175a 2p 240vac Lug | AF9HNM 2JWZ4 QDL221751756.47 "213"€792.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QDL32080 katkaisija 80a 3p 240vac korvake
€1,990.14 / yksikkö