SQUARE D MH36400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8RQC Malli: MH36400

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€9,778.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus65 kAIC @ 480 V
Ampeeria400A
KehystyyppiMH
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.05
Laivan korkeus (cm)32.66
Laivan pituus (cm)20.45
Laivan leveys (cm)21.01

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D MH36300 Katkaisija I-line Style Plug-in 300 Amp 600vac 3p 65kaic@480v | AG8RQB MH36300300A€9,778.15
Tarjouspyyntö
SQUARE D MH36450 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 450 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQD MH36450450A-
Tarjouspyyntö
SQUARE D MH36500 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 500 A 600 Vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQE MH36500500A€9,778.15
SQUARE D MH36600-katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 600 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQF MH36600600A€9,778.15
SQUARE D MH36700 -katkaisija I-line -tyyppinen pistoke 700 ampeeria 600vac 3p 65kaic @ 480v | AG8RQG MH36700700A€10,327.86
SQUARE D MH36800 Katkaisija, I-line Style Plug-in, 800 A, 600 VAC | AG8RQH MH36800800A€10,327.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MH36400 Circuit Breaker I-line Style Plug-in 400 Amp 600vac 3p 65kaic@480v
€9,778.15 / yksikkö