Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D HLL36070 Katkaisija Syöttö 70 A 600vac 3p 100kaic@480v | AG8PUC

SQUARE D HLL36070 Katkaisija Syöttö 70 ampeeria 600vac 3p 100kaic@480v

Varastossa
Tuote: AG8PUC Malli: HLL36070

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,817.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AIC-luokitus100 kAIC @ 480 V
Ampeeria70A
KehystyyppiHLL
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8585
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)22.1
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
NELI D HLL26015 Katkaisijan syöttö 15 ampeerin 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTB HLL2601515A2600V-
Tarjouspyyntö
SQUARE D HLL26020 Katkaisijan syöttö 20 ampeerin 600vac 2p 100kaic@480v | AG8PTC HLL2602020A2600V€894.05
NELI D HLL26030 -katkaisija, 30-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v -läpivienti AG8PTD HLL2603030A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HLL26035 Katkaisija, syöttö 35 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTE HLL2603535A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ D HLL26040 -katkaisija, 40-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTF HLL2604040A2600V-
Tarjouspyyntö
NELI D HLL26045 Katkaisija, syöttö 45 ampeeria 600vac 2p 100kaic @ 480v | AG8PTG HLL2604545A2600V-
Tarjouspyyntö
NELIÖ HLL26050 -katkaisija, 50-ampeerinen 600vac 2p 100kaic @ 480v -läpivienti AG8PTH HLL2605050A2600V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D HLL36070 Katkaisija Syöttö 70 ampeeria 600vac 3p 100kaic@480v
€1,817.68 / yksikkö