Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NELIÖ EDB34040 Pulttikytkin 40a 3p 18ka 277v | AG6QCE 3TW42

SQUARE D EDB34040 katkaisijan pultti 40a 3p 18ka 277v

Varastossa
Tuote: AG6QCE Malli: EDB34040Ristiviite: 3TW42

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€416.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AC-jänniteluokitus277 / 480 VAC
Ampeeria40
Katkaisijan tyyppiStandardi
Tasajänniteluokitus125/250 VDC
Syvyys4.05 "
Kehyksen koko125A / EDB
Pituus5.66 "
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. Langan koko2/0 AWG
Min. Langan koko14 AWG (Cu), 12 AWG (Al)
Napojen lukumäärä3
TerminaaliliitäntäHeinäkuu
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.6065
Laivan korkeus (cm)11.71
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)15.7
HS-koodi8536200040

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. Langan kokoAC-jänniteluokitusAmpeeriaNapojen lukumääräLeveysKatkaisijan tyyppiTasajänniteluokitusKehyksen kokoHinta
NELIÖ EDB14025 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 25a | AF9HJG 2JWD1 EDB1402514AWG277 VAC2510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€122.70
NELIÖ EDB14030EPD -katkaisijan pultti Edb-napaan 1a | AF30HJJ 9JWD2 EDB14030EPD14AWG277 VAC3010.98 "Maavikojen suojausEi arvioitu70A / EDB€909.71
NELIÖ EDB14050 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 50a | AF9HJN 2JWE4 EDB1405014AWG277 VAC5010.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€109.19
SQUARE D EDB24125 Katkaisimen pultti Edb 2 -napaisessa 125a | AF9HKW 2JWK4 EDB2412514AWG277 / 480 VAC12521.96 "StandardiEi arvioitu125A / EDB€1,497.29
NELIÖ EDB14035 Katkaisijan pultti Edb 1-napainen 35a | AF9HKZ 2JWK8 EDB1403514AWG277 VAC3510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€122.70
NELIÖ EDB14045 Katkaisijan pultti Edb: n 1-napaisella 45a | AF9HLC 2JWL3 EDB1404514AWG277 VAC4510.98 "StandardiEi arvioitu70A / EDB€253.38
NELIÖ EDB34015SA Katkaisijan pultti Edb 3-napaisella 15a | AF9HLN 2JWN7 EDB34015SA14AWG277 / 480 VAC1533.92 "Shunt-matkaEi arvioitu125A / EDB€2,337.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D EDB34040 katkaisijan pultti 40a 3p 18ka 277v
€416.56 / yksikkö