Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SQUARE D QDP32200TM -katkaisija, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC @ 240V | AG8UCJ

SQUARE D QDP32200TM pultilla kiinnitettävä katkaisija, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V

Varastossa
Tuote: AG8UCJ Malli: QDP32200TM

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,362.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
AIC-luokitus25 kAIC @ 240 V
Ampeeria200A
KehystyyppiQDP
Napojen lukumäärä3
Jännite240V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.43
Laivan korkeus (cm)24.05
Laivan pituus (cm)17.6
Laivan leveys (cm)19.05

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D QDP32200TM on PowerPact-sarjan valettu kotelonsuojakatkaisin, joka on suunniteltu käytettäväksi keskusten, moottorin ohjauskeskusten ja paneelilevyjen kanssa suojaamaan niitä ylikuormitukselta ja oikosululta.
    • Siinä on lämpömagneettinen laukaisulaite, jonka hetkellinen (magneettinen) laukaisualue on 1200 - 2400 A ja katkaisukyky 25 kA 240 VAC: lla.
    • Tämä UL-luettelossa oleva 3-napainen virrankatkaisin on varustettu päätemutterilinjalla ja korvakkeilla, joihin mahtuu 4 AWG-kupari- / alumiinijohtoa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräHinta
SQUARE D QDP22100TM Molded Case Katkaisija, Pultti-On, 100 A, 240 VAC | AG8UBY QDP22100TM100A2€914.68
SQUARE D QDP22110TM -pulttikytkin Qdp 110 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UBZ QDP22110TM110A2€914.68
SQUARE D QDP22125TM pulttikytkin Qdp 125 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCA QDP22125TM125A2€914.68
SQUARE D QDP22175TM -katkaisija Qdp 175 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCB QDP22175TM175A2€914.68
SQUARE D QDP22200TM -katkaisija Qdp 200 Amp 240vac 2p 25kaic @ 240v | AG8UCC QDP22200TM200A2€1,162.71
SQUARE D QDP22225TM pulttikytkin, Qdp, 225 A, 240VAC, 2P, 25kAIC @ 240V | AG8UCD QDP22225TM225A2€914.68
SQUARE D QDP32070TM pulttikytkin Qdp 70 ampeeria 240vac 3p 25kaic @ 240v | AG8UCE QDP32070TM70A3€1,275.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D QDP32200TM pultilla kiinnitettävä katkaisija, QDP, 200A, 240VAC, 3P, 25kAIC@240V
€1,362.33 / yksikkö