Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E594 Kääntöliitin 1/4 | AC4LLP

SPEEDAIRE 30E594 kääntyvä liitin 1/4

Varastossa
Tuote: AC4LLP Malli: 30E594

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä liitin
Kehon koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunKromattu
Letkun liitäntä(M) NPT x (F) NPT
Tuloaukko1 / 4 "NPT
MateriaaliTeräs
Max. Paine150 psi
pistorasia1 / 4 "NPT
Putken koko1 / 4 "
TiivisteetNBR
Temp. alue-20 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi7307995045
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLetkun liitäntäHinta
SPEEDAIRE 30E593 kääntyvä liitin 1/4 | AC4LLN 30E593(M) NPT€9.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E594 kääntyvä liitin 1/4
€21.79 / yksikkö