SPEEDAIRE Kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit, nokkakiinnitys, 3/4 tuuman reiän halkaisija


Suodattaa
Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 3 / 4 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Nenä , Nenäkiinnityslanka: 5 / 8 "-18 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 1 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 1 / 4 " , Tangon kierteen pituus: 1 / 2 " , Tangon kierteen koko: 1/4 "-28 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
TyyliMalliKokonaispituusTahtiHinta (ei alv)
A
5 MM3
4.47 "1"€34.19
A
5 MM4
5.470 "2"€43.89
A
5 MM5
6.47 "3"€47.79
A
5 MM6
7.47 "4"€50.51
A
5 MM7
8.47 "5"€53.98
A
5 MM8
9.47 "6"€57.88

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?