DESTACO 528-sarjan Heavy Duty pystysuuntaiset kiinnityspuristimet


Suodattaa
Pohjan pituus: 1.77 " , Pohjan leveys: 2.25 " , Puristusvarren pituus: 3.4 " , Puristusvarren tyyli: Kiinteä baari , Puristustangon aukko: 180 astetta , Kahva: Pystysuora , Kahvan avaaminen: 177 astetta , Korkeus puristinvarren alla: 2.06 " , Tilavuus: 1000 paunaa. , Materiaali: Teräs , Kokonaiskorkeus: 8.64 " , Kokonaispituus: 6.910 " , Toggle Lock Plus: Ei
TyyliMallieräAsennusalustaHinta (ei alv)
A
528-F
Vaakasuora pitopidikeEtukiinnityslaippa€158.84
B
528
Pystysuora pitopidikeLaippa€188.83

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?