Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5MMG5 ilmasylinteri 3 tuuman iskunpituus 6.47 tuuman pituus | AE4RMU

SPEEDAIRE 5MMG5 ilmasylinteri, 3 tuuman isku, 6.47 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AE4RMU Malli: 5MMG5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€47.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasylinteri
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pora Dia.3 / 4 "
TyynytyyppiEi eristetty
SylinterityyppiPyöreä
Päätykannen materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunHopea
MagneettimäntäEi
Max. Paine250 psi
MountNenä
Nenän kiinnityslanka5 / 8 "-18
Kokonaispituus6.47 "
Männän materiaaliAlumiini
Männänvarren materiaaliRuostumaton teräs
Portin koko1 / 8 "NPT
Rod Dia.1 / 4 "
Tangon langan pituus1 / 2 "
Tankokierteen koko1/4 "-28 UNF
Yksitoiminen / kaksitoiminenKaksoisnäyttelijä
Tahti3"
Temp. alue-10 - 165 astetta F
PutkimateriaaliRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)2.03
HS-koodi8412310080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusTahtiHinta
SPEEDAIRE 5MMG3 ilmasylinteri 1 tuuman iskunpituus 4.47 tuuman pituus | AE4RMR 5 MM34.47 "1"€34.19
SPEEDAIRE 5MMG4 ilmasylinteri 2 tuuman iskunpituus 5.47 tuuman pituus | AE4RMT 5 MM45.470 "2"€43.89
SPEEDAIRE 5MMG6 ilmasylinteri 4 tuuman iskunpituus 7.47 tuuman pituus | AE4RMV 5 MM67.47 "4"€50.51
SPEEDAIRE 5MMG7 ilmasylinteri 5 tuuman iskunpituus 8.47 tuuman pituus | AE4RMW 5 MM78.47 "5"€53.98
SPEEDAIRE 5MMG8 ilmasylinteri 9.47 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AE4RMX 0.75DSRD06.00 / 5TRC0 5 MM89.47 "6"€57.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5MMG5 ilmasylinteri, 3 tuuman isku, 6.47 tuuman pituus
€47.79 / yksikkö