Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 30E572 Kytkimen runko (f) npt 1/2 304 Ruostumaton teräs | AC4LKQ

SPEEDAIRE 30E572 Liittimen runko (f)npt 1/2 304 ruostumaton teräs

Varastossa
Tuote: AC4LKQ Malli: 30E572

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPikaliittimen runko
Kehon koko1 / 2 "
Letkun liitäntä(F) NPT
VaihtotyyppiAasian tyyli Hei virtaus
Materiaali304 Ruostumaton teräs
Max. Virtaus105 cfm
Max. Paine400 psi
Putken koko3 / 8 "
TiivisteetHNBR
Temp. alue-40 - 200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8481803090
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoKehon kokoLetkun liitäntäMax. VirtausPutken kokoHinta
SPEEDAIRE 30E570 -liittimen runko (f) npt 1/4 304 ruostumaton teräs | AC4LKN 30E570-1 / 4 "(F) NPT50 cfm1 / 4 "€66.56
SPEEDAIRE 30E571 Kytkimen runko (f) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKP 30E571-1 / 4 "(F) NPT50 cfm3 / 8 "€76.01
SPEEDAIRE 30E573 Kytkimen runko (f) npt 1/2 304 Ruostumaton teräs | AC4LKR 30E573-1 / 2 "(F) NPT105 cfm1 / 2 "€131.50
SPEEDAIRE 30E574 Kytkimen runko (m) npt 1/4 304 Ruostumaton teräs | AC4LKT 30E574-1 / 4 "(M) NPT50 cfm1 / 4 "€70.73
SPEEDAIRE 30E575 Kytkimen rungon letku Barb 1/4 304 ruostumatonta terästä | AC4LKU 30E5751 / 4 "1 / 4 "Letku Barb50 cfm-€53.59
SPEEDAIRE 30E576 Kytkimen rungon letku Barb 1/4 304 ruostumatonta terästä | AC4LKV 30E5763 / 8 "1 / 4 "Letku Barb50 cfm-€78.68
SPEEDAIRE 30E577 Kytkimen rungon letku Barb 1/4 304 ruostumatonta terästä | AC4LKW 30E5771 / 2 "1 / 4 "Letku Barb50 cfm-€78.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 30E572 Liittimen runko (f)npt 1/2 304 ruostumaton teräs
€28.11 / yksikkö