Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E80-AA86B magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vac epdm | AF6RVJ 20HM09

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E80-AA86B solenoidiventtiili 1/8 tuumaa 24vac Epdm

Varastossa
Tuote: AF6RVJ Malli: 3827-E80-AA86BRistiviite: 20HM09

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€65.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliLasitäytetty nailon
Tilavuuskerroin0.31
KäämiVesitiivis ja pölytiivis
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.194-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero0 psi
NEMA-luokitus4, 4X
ToimintaSuora toiminta
Aukko Dia.1 / 8 "
Kokonaiskorkeus2.437 "
Kokonaispituus1 3 / 32 "
kokonaisleveys1 7 / 64 "
Putken koko1 / 8 "
Turvallinen käyttövesipaine75 psi
TiivistemateriaaliEPDM
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite24 VAC
Watts6.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)7.3
Laivan pituus (cm)4.92
Laivan leveys (cm)3.18
HS-koodi8481200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinAukko Dia.TiivistemateriaaliJänniteHinta
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA86B magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vac Buna N | AF6RUW 20HL96 3827-B60-AA86B0.175 / 64 "Buna N.24 VAC€45.53
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA87B magneettiventtiili 1/8 tuumaa 120vac Buna N | AF6RUX 20HL97 3827-B60-AA87B0.175 / 64 "Buna N.120 VAC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA82B magneettiventtiili 1/8 tuumaa 12vdc Buna N | AF6RUY 20HL98 3827-B60-AA82B0.175 / 64 "Buna N.12 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-B60-AA83B magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vdc Buna N | AF6RUZ 20HL99 3827-B60-AA83B0.175 / 64 "Buna N.24 VDC€45.40
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA86B magneettiventtiili 1/8 tuumaa 24vac epdm | AF6RVA 20HM01 3827-E60-AA86B0.175 / 64 "EPDM24 VAC€58.72
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA87B magneettiventtiili 1/8 tuumaa 120vac epdm | AF6RVB 20HM02 3827-E60-AA87B0.175 / 64 "EPDM120 VAC€56.75
SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E60-AA82B magneettiventtiili 1/8 tuumaa 12vdc epdm | AF6RVC 20HM03 3827-E60-AA82B0.175 / 64 "EPDM12 VDC€45.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3827-E80-AA86B solenoidiventtiili 1/8 tuumaa 24vac Epdm
€65.68 / yksikkö