Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Magneettiventtiili 3/4 tuuman 24vdc Buna N | AF6RUN 20HL89

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Solenoidiventtiili 3/4 tuumaa 24vdc Buna N

Varastossa
Tuote: AF6RUN Malli: 3685-020-9213BRistiviite: 20HL89

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€201.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettiventtiili
Rungon materiaaliUltem-hartsi
Tilavuuskerroin9.7
KäämiVesitiivis ja pölytiivis
Kelan eristysluokkaF
Sähköliitännät18 "johtaa
Hz50/60
Maks. Nesteen lämpötila.140-astetta F
Pienin Käyttöpaine-ero10 psi
NEMA-luokitus4, 4X
ToimintaPilottitoiminta
Aukko Dia.1.125 "
Kokonaiskorkeus4.593
Kokonaispituus3"
kokonaisleveys2 51 / 64 "
Putken koko3 / 4 "
Turvallinen käyttövesipaine120 psi
TiivistemateriaaliBuna N.
Venttiilin kokoonpanoNormaalisti suljettu
Venttiilin suunnittelu2-tie / 2-asento
Jännite24 VDC
Watts6.5

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.34
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)10.8
Laivan leveys (cm)10.48
HS-koodi8481200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTilavuuskerroinPutken kokoTiivistemateriaaliJänniteWattsHinta
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9216B magneettiventtiili 3/4 tuuman 24vdc Buna N | AF6RUK 20HL86 3685-020-9216B9.73 / 4 "Buna N.24 VDC6.5€175.05
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9217B Magneettiventtiili 3/4 tuumaa 120vac Buna N | AF6RUL 20HL87 3685-020-9217B9.73 / 4 "Buna N.120 VAC8.5€201.51
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9212B magneettiventtiili 3/4 tuuman 12vdc Buna N | AF6RUM 20HL88 3685-020-9212B9.73 / 4 "Buna N.12 VDC6.5€175.05
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9216B magneettiventtiili 3/4 tuuman 24vac epdm | AF6RUP 20HL90 3685-030-9216B9.73 / 4 "EPDM24 VAC8.5€178.13
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9217B magneettiventtiili 3/4 tuuman 120vac epdm | AF6RUQ 20HL91 3685-030-9217B9.73 / 4 "EPDM120 VAC8.5€201.51
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9212B magneettiventtiili 3/4 tuuman 12vdc epdm | AF6RUR 20HL92 3685-030-9212B9.73 / 4 "EPDM12 VDC6.5€178.13
SPARTAN SCIENTIFIC 3685-030-9213B magneettiventtiili 3/4 tuuman 24vdc epdm | AF6RUT 20HL93 3685-030-9213B9.73 / 4 "EPDM24 VDC6.5€178.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPARTAN SCIENTIFIC 3685-020-9213B Solenoidiventtiili 3/4 tuumaa 24vdc Buna N
€201.51 / yksikkö