Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

SHURTAPE PC 667 -teippi 48mm x 55m 9 Mil Punainen | AA2ALK 10A412

SHURTAPE PC 667 ilmastointiteippi 48mm x 55m 9 Mil punainen

Tuotenumero: AA2ALK Malli: PC 667Ristiviite: 10A412
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€19.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus50 oz. / Tuumaa
tarttuvaLuonnonkumi / synteettinen kumisekoitus
Väripunainen
Halkaisija46 "
Pituus55m
Materiaalipolyeteeni
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
MuotoJatkuva rulla
Vetolujuus22 paunaa / tuumaa
Paksuus9 milj.
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6075
Laivan korkeus (cm)29.72
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi5906100000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTartunnan lujuustarttuvaVäriHalkaisijaeräPituusMateriaaliSuorituskyky Temp.Pkg. MääräHinta
SHURTAPE PC 622 Kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 622, 60 Yd Imperial nauhan pituus | AH9PTT 40TT99 / 49JR08 PC 62260 oz. / TuumaaKumiMusta6.542 "Korjaa teippi60 yd.Polyeteenipäällysteinen kangas200 astetta F24€746.79
SHURTAPE PC 622 -teippi 48mm x 55m Oliivi PK24 | AH9PTU 40TU01 PC 62260 oz. / TuumaaKumiOliivi6.542 "Ilmastointiteippi55mPolyeteenipäällysteinen kangas50 astetta 200 astetta F24€686.60
SHURTAPE P- 672 ilmastointiteippi | CU2QWC 388A15 P-672----Ilmastointiteippi---16€2,385.12
SHURTAPE P- 672 ilmastointiteippi | CU2QWD 388A14 P-672----Ilmastointiteippi---24€2,422.51
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs Ilmastointiteippi, 1 7/8 tuumaa X 60 Yd, musta, jatkuva rulla, kpl 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs----Ilmastointiteippi---1€25.43
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs Ilmastointiteippi, 1 7/8 tuumaa X 60 Yd, fluoresoiva vihreä, jatkuva rulla | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs----Ilmastointiteippi---1€19.43
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs Ilmateippi, 1 7/8 tuumaa X 60 Yd, fluoresoiva vaaleanpunainen, jatkuva rulla, kpl 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs----Ilmastointiteippi---1€18.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 667 ilmastointiteippi 48mm x 55m 9 Mil punainen
€19.29 / yksikkö