SHURTAPE PC 622 -teippi 48mm x 55m Oliivi PK24 | AH9PTU 40TU01

SHURTAPE PC 622 ilmastointiteippi 48mm x 55m oliivi PK24

Varastossa
Tuote: AH9PTU Malli: PC 622Ristiviite: 40TU01

Hanki se huhtikuu 4, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€842.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmastointiteippi
Tartunnan lujuus60 oz. / Tuumaa
tarttuvaKumi
VäriOliivi
Halkaisija6.542 "
LuokkaTeollinen
Pituus55m
MateriaaliPolyeteenipäällysteinen kangas
Suorituskyky Temp.50 astetta 200 astetta F
ShapeJatkuva rulla
Vetolujuus36 paunaa / tuumaa
Paksuus12.5 milj.
TyyppiIlmastointiteippi
Leveys48mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.1629
Laivan korkeus (cm)30.99
Laivan pituus (cm)34.8
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorituskyky Temp.Tartunnan lujuustarttuvaVetolujuusPaksuusTyyppiVäriHalkaisijaPkg. MääräHinta
SHURTAPE PC 667 -teippi 48mm x 55m 9 Mil Punainen | AA2ALK 10A412 PC 66750 astetta 200 astetta F50 oz. / TuumaaLuonnonkumi / synteettinen kumisekoitus22 paunaa / tuumaa9 milj.-punainen46 "1€23.02
SHURTAPE PC 622 Kanava- ja korjausteippi, sarja Pc 622, 60 Yd Imperial nauhan pituus | AH9PTT 40TT99 / 49JR08 PC 622200 astetta F60 oz. / TuumaaKumi45 lbs./in.12.5 tuhatIlmastointi ja korjausteippiMusta6.542 "1€839.91
SHURTAPE P- 672 ilmastointiteippi | CU2QWC 388A15 P-672--------16€2,272.99
SHURTAPE P- 672 ilmastointiteippi | CU2QWD 388A14 P-672--------24€2,920.06
SHURTAPE PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs Ilmastointiteippi, 1 7/8 tuumaa X 60 Yd, musta, jatkuva rulla, kpl 1 | CU2QWE 49JR07 PC 609 BLK-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€30.35
SHURTAPE PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs Ilmastointiteippi, 1 7/8 tuumaa X 60 Yd, fluoresoiva vihreä, jatkuva rulla | CU2QWF 53XM33 PC 619 FLG-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€24.81
SHURTAPE PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs Ilmateippi, 1 7/8 tuumaa X 60 Yd, fluoresoiva vaaleanpunainen, jatkuva rulla, kpl 1 | CU2QWG 53XM34 PC 619 FLP-48mm x 55m-24 rls/cs--------1€22.37

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SHURTAPE PC 622 ilmastointiteippi 48mm x 55m oliivi PK24
€842.86 / yksikkö